Leva a cricchetto da 3/4" Con manico bicomponente
Leva a cricchetto da 3/4"
CRICCO REVERSIBILE 3/4
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco quadro da 3/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Testa: Dentatura fine a 72 denti, angolo di rotazione di 5°
- Superficie: Cromata, lucida
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 3/4 poll. |
Diametro cricchetto (D2) | 52 mm |
Diametro impugnatura (D1) | 39 mm |
Lunghezza (L1) | 530 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.