Leva a cricchetto da 3/4", estendibile
CRICCH-REVER-MANIC-TELESC-545-860-3/4POL
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi
Trasferimento ottimale della forza.
Manico telescopico estendibile.
Per lavorare in modo semplice e sicuro.
Chiusura di sicurezza con anello di allentamento a spinta/trazione.
Azione della leva migliorata.
Maggiore trasmissione della forza grazie al
manico scanalato:
Misura punta | 3/4 poll. |
Diametro cricchetto (D2) | 54 mm |
Diametro impugnatura (D1) | 31,5 mm |
Lunghezza (L1) | 545 mm |