Leva a cricchetto reversibile passante, altri
Leva a cricchetto con foro passante
CRICCHETTO PER BUSSOLE PASSANTI
ZEBRA
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa rotonda, compatta: 72 denti, angolo di ripresa da 5°
- Commutazione del senso di rotazione con una sola mano grazie all'apposita levetta
- Superficie: cromato lucido
- Manico in plastica
- Design estremamente sottile
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L1) | 205 mm |
Larghezza impugnatura (D1) | 24,7 mm |