Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

LIMA PIATTA 1/2 DOLCE 150MM WTH

Cod. art. 071461 05

EAN 4011231718110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

Cod. art. 071461 05
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
Geometria ideale della dentatura (angolo di taglio e altezza del dente) e spaziatura uniforme


  • Garantisce una superficie pulita del pezzo da limare ed elimina la necessità di lunghe rilavorazioni.

  • Agevola l'asportazione dei trucioli senza graffiare.

  • Migliora le prestazioni di limatura riducendo la pressione di lavoro. Lunga durata grazie all'acciaio temprato di alta qualità.

  • L'attacco conico garantisce una collocazione sicura nell'impugnatura.
Indicazione

Taglio 1 - grosso; taglio 2 - medio; taglio 3 - fine

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lima (L)

150 mm

Larghezza (B)

16 mm

Spessore (S)

4 mm

Taglio lima

2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L120MM

Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L130MM

Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L140MM