Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Liquido disincrostante

Liquido disincrostante
LIQUIDO DISINCROSTANTE 1 KG

Cod. art. 089235 001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Liquido disincrostante

Cod. art. 089235 001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per pompa per disincrostazione
  • Non corrosivo, non fumigante contiene tensioattivi biodegradabili otre il 90%
Indicazione

Il disincrostante non è idoneo per tubazioni zincate, acciaio inox, stagno, alluminio, leghe leggere

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

E’ in grado di eliminare composti calcarei, carbonati e silicati da impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento con elementi in rame, ferro, acciaio

Istruzioni

Diluire il liquido con acqua da 1:3 a 1:6 a seconda della consistenza e quantità del deposito calcareo. Con solo 500 ml di disincrostante diluito con 1500 ml di acqua si possono effettuare fino a 4 disincrostazioni

Peso contenuto

1 kg

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mese

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche