Liquido disincrostante
Liquido disincrostante
LIQUIDO DISINCROSTANTE 10KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non corrosivo, non fumigante contiene tensioattivi biodegradabili otre il 90%
Il disincrostante non è idoneo per tubazioni zincate, acciaio inox, stagno, alluminio, leghe leggere
Caratteristiche tecniche(X)
E’ in grado di eliminare composti calcarei, carbonati e silicati da impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento con elementi in rame, ferro, acciaio
Diluire il liquido con acqua da 1:3 a 1:6 a seconda della consistenza e quantità del deposito calcareo. Con solo 500 ml di disincrostante diluito con 1500 ml di acqua si possono effettuare fino a 4 disincrostazioni
Peso contenuto | 10 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |