Liquido freni DOT 4
Liquido freni DOT 4
FLUIDO FRENI DOT 4 1L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soddisfa e supera le specifiche: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4
I liquidi freni possono essere miscelati con qualsiasi altro prodotto commerciale che soddisfi i seguenti requisiti di test: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 o ISO 4925.
Formulato sulla base di eteri di glicole
- Eccellente protezione contro la corrosione rispetto ai metalli ferrosi e non ferrosi
- Elevato grado di stabilità termica
- Buona compatibilità con la gomma
Eccezionali proprietà lubrificanti
Adatto per l'uso nel sistema di frizioni con trasmissione di potenza idraulica.
Cambiare i fluidi per freni seguendo le istruzioni del produttore del veicolo. In nessun caso mescolare con fluidi per trasmissioni automatiche (ATF) o con oli minerali. Evitare il contatto con superfici verniciate, poiché i fluidi per freni hanno un effetto solvente sulle vernici. Il liquido per freni è igroscopico.
Aprire il tappo solo per versare il liquido freni. Dopo l'uso (e durante lo stoccaggio), chiudere sempre il barattolo con il coperchio originale. Il tappo non garantisce la protezione dall'umidità. Si prega di informare i propri clienti sul corretto metodo di conservazione. Seguire le informazioni fornite dal costruttore del veicolo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 1 l |
Colore | Ambra chiaro |
Odore/profumo | Dolce |
Base chimica | Etere glicolico e poliglicolico, additivi |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Punto di ebollizione a umido min | 165 °C |
Punto di ebollizione a secco min | 260 °C |
Densità | 1,052 g/ml |
Condizioni di densità | a 20°C |
Valore pH | 7-11 |