Livella
Livella
LIVELLA ZEBRA 1 IMPUGNATURA 61CM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Misurazioni precise
- Le due superfici di misurazione fresate (fino alla lunghezza di 120 cm) consentono di ottenere un elevato livello di precisione, anche per le misurazioni a livella capovolta.
- Trasferimento dei piani di misurazione a filo con il pezzo mediante i tappi terminali rimovibili
- Due bolle verticali evitano di dover ruotare la livella per la lettura verticale.
Molto resistente e di lunga durata
- Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione
- Liquido della bolla fluorescente, molto resistente ai raggi UV, nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
Facile da pulire
grazie alla verniciatura elettrostatica a polvere particolarmente liscia
Precisione di misurazione:
- Posizione normale: 0,029° = 0,5 mm/m
- Misurazioni livella capovolta: 0,029° = 0,5 mm/m
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 61 cm |
Altezza (H) | 30 mm |
Larghezza (B) | 60 mm |
Numero impugnature | 1 PZ |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0.5 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza) | 0.5 mm/m |
Precisione di misura gradi | 0,029 gradi |
Precisione di misurazione sopra testa in gradi | 0.029 Gradi |