Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Livella in lega leggera

LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 30CM

Cod. art. 0714644203

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Livella in lega leggera

Cod. art. 0714644203
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
Profilo rettangolare stabile con superfici laterali lisce

Ottima leggibilità e lunga durata


Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione



Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Liquido della livella fluorescente, molto resistente ai raggi UV



Superficie molto liscia e quindi facile da pulire


Rivestimento a polvere elettrostatica rosso



Elevata precisione


Profilo robusto in lega leggera, con superficie di misurazione fresata (fino a 120 cm)

Indicazione

Superficie di misurazione fresata fino a 120 cm
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
Lunghezza (L)

30 cm

Altezza (H)

20 mm

Larghezza (B)

50 mm

Precisione di misura (per lunghezza)

0.5 mm/m

Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza)

0.75 mm/m

Precisione di misura gradi

0,029 gradi

Precisione di misurazione sopra testa in gradi

0.043 Gradi