Livella in lega leggera
Livella in lega leggera, robusta
LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 80CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima leggibilità e lunga durata
Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione
Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
Liquido della livella fluorescente, molto resistente ai raggi UV
Superficie molto liscia e quindi facile da pulire
Rivestimento a polvere elettrostatica rosso
Elevata precisione
Profilo robusto in lega leggera, con superficie di misurazione fresata (fino a 120 cm)
Superficie di misurazione fresata fino a 120 cm
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 80 cm |
Altezza (H) | 20 mm |
Larghezza (B) | 50 mm |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0.5 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza) | 0.75 mm/m |
Precisione di misura gradi | 0,029 gradi |
Precisione di misurazione sopra testa in gradi | 0.043 Gradi |