Livella magnetica
Livella in lega leggera, con magnete
LIVELLA LEGA LEGG. 4 MAGNETI 180CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima lettura e lunga durata
Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione
Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
Liquido della livella fluorescente, elevata resistenza ai raggi UV
Magneti molto potenti che non scivolano sulle superfici metalliche
Magneti naturali
Elevata precisione
Profilo robusto in lega leggera, struttura rettangolare con base fresata (fino a 120 cm)
Superficie estremamente liscia e semplice da pulire
Verniciatura elettrostatica a polvere
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 180 cm |
Altezza (H) | 20 mm |
Larghezza (B) | 50 mm |
Numero magneti | 6 PZ |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0.5 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza) | 0.75 mm/m |
Precisione di misura gradi | 0,029 gradi |
Precisione di misurazione sopra testa in gradi | 0.043 Gradi |