Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON
Livellatore in gomma Horizon
LIVELLATORE-GOMMA-SUPPORTI-TERR-2,5MM
Cod. art. 0907999025
EAN 4099618561573
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rubber leveller 2.5 mm
In gomma con spessore da 2,5 mm con duplice funzione:
- Attenuazione dei rumori di calpestio e delle vibrazioni se applicato sopra il supporto per terrazze HORIZON LOW
- Livellazione della pavimentazione se posizionato sotto la base di qualsiasi supporto per terrazze HORIZON
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
- Costruzione di terrazze all'aperto
- Pavimentazione esterna di piscine
- Passaggi pedonali su coperture di edifici
- Balconi e cortili
- Passaggi pedonali
- Fontane, giardini pensili, piazze e spazi urbani
- Pavimenti illuminati
Materiale | Elastomero termoplastico |
Altezza | 2,00 mm |