Livello laser multilinea MLLR 18
Laser multilinea MLLR 18
LIVELLO-LASER-MULTILINEA-(MLLR 18)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Innovativo sistema di riflessione del raggio laser su 360° sia orizzontale che verticale
- Nessuna operazione complessa da fare ogni riferimento è visibile a 360° al tocco di un pulsante
- Utilizzo all’interno con linee facilmente visibili
- Utilizzabile all'esterno tramite ricevitore
- Sistema di autolivellamento elettronico molto preciso
- Con funzione di inclinazione manuale
- Con punto a piombo verso l’alto e verso il basso
- Utilizzabile con il ricevitore universale portatile LRU18
- Di facile utilizzo e allineamento rapido
- Contenuto:
- Livello laser multilinea MLLR 18, batteria agli ioni di litio, caricabatteria, piastra di puntamento, occhiali per laser, custodia per trasporto, manuale di istruzioni
Caratteristiche tecniche(X)
Per livellamenti orizzontali, allineamenti verticali, squadri piombi, ecc Per il montaggio di cartongesso, di porte, cucine, scaffali, armadi, scale, lampade, controsoffitti, per installazioni di impianti elettrici, trasferimento di quote ecc. Può essere abbinato al ricevitore universale LRU18
Classe laser | 2M |
Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza) | 1 mm/10 m |
Campo di autolivellamento (+/-) | 4 Gradi |
Portata misurazione senza ricevitore | 20 m |
Portata misurazione con ricevitore | 80 m |
Temperatura d’esercizio min | -10 °C |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Lunghezza | 215 mm |
Larghezza | 155 mm |
Altezza | 156 mm |
Classe di protezione IP | IP 55 |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.