Lubrificante speciale
Lubrificante speciale Cargo
LUBRIFICANTE-ADESIV-SPECIAL-CARGO-600ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proprietà:
- Olio parzialmente sintetico estremamente resistente alle alte pressioni. Ha proprietà adesive che impediscono il taglio del lubrificante a opera delle parti rotanti.
- Resistenza eccellente allo scorrimento viscoso. Buona protezione a lungo termine contro la corrosione.
- Strato lubrificante fortemente resistente allo strappo con eccezionale attenuazione del rumore e vibrazioni.
- Compatibile con O-ring, X-ring e materie plastiche.
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, nonché ad acidi e basi deboli.
- Colore: Giallastro.
Resistente a temperature da -25 °C a 180 °C, per brevi periodi fino a 200 °C.
Caratteristiche tecniche(X)
Agitare prima dell'uso, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciarlo agire brevemente. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.
Base chimica | Idrocarburo |
Olio di base | Olio minerale sintetico |
Colore | Giallastro |
Odore/profumo | Olio |
Densità | 0,66 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Temperatura d’esercizio min | -25 °C |
Temperatura d’esercizio max | 180 °C |
Resistenza temperatura max | 180 °C |
Punto di infiammabilità del principio attivo | 300 °C |
Punto di infiammabilità min | 300 °C |
Viscosità cinematica olio di base | 1500 cSt |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Resistenza contro | Acqua salata |
Contenuto | 600 ml |
Peso contenuto | 520 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |