Lubrificante speciale Per tubi con temperature elevate
Lubrificante speciale per tubi HT
LUBRIFICANTE PER TUBI A BICCHIERE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ecocompatibile in quanto completamente biodegradabile
- Senza cloro, formaldeide e sostanze policicliche aromatiche
- Privo di sostanze pericolose per la salute
- Non irrita la pelle
- Incolore
- Senza silicone
- Idrosolubile
Protegge i tubi in materiale plastico durante il montaggio, consentendo un facile avvitamento. Pulire l'interno del manicotto e inserire con cautela l'anello di tenuta. Applicare uno strato di lubrificante speciale sull'estremità pulita del tubo e sull'anello di tenuta. Inserire i tubi l'uno nell'altro e allinearli. Sciacquare accuratamente i tubi prima dell'uso.
Caratteristiche tecniche(X)
Lubrificante per raccordi per tubi ad alta temperatura, raccordi a manicotto in materiale plastico.
Contenuto | 250 ml |
Contenitore | Tubetto |
Colore | Verde chiaro |
Base chimica | Olio sintetico fisiologicamente innocuo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Densità | 1 g/cm³ |
Idrosolubile | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza formaldeide | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.