Lucchetto Combi-Lock
Lucchetto, Combi-Lock
LUCCHETTO-(COMBI-LOCK)-OTT-30MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il codice a tre o quattro cifre può essere impostato dall'utente e può essere modificato in qualsiasi momento quando la serratura viene aperta.
- Dopo la chiusura, la combinazione viene impostata facendo ruotare le cifre
- Elevato numero di cifrature diverse
- La staffa si blocca su un unico lato
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | Interni |
Larghezza carcassa (A) | 30 mm |
Tipo di chiusura | Chiave diversa |
Numero di ruote | 3 PZ |
Materiale della carcassa | Ottone |
Materiale del grillo lucchetto | Acciaio temprato |
Superficie del collare | Tipo cromato |
Spessore alloggiamento (B) | 12,5 mm |
Altezza alloggiamento (C) | 41,6 mm |
Diametro staffa (D) | 5 mm |
Altezza libera grillo (E) | 27 mm |
Larghezza interna grillo (F) | 12,7 mm |
Ideale per | Cassetta portautensili, Carrello portautensili, Bullone di bloccaggio, Cerniere |