Luce a LED con rilevatore SL-12-1
Luce a LED con rilevatore SL12-1
LAMPADA C/SENSORE SL12V AKKU
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotata di batteria agli ioni di litio da 1200 mA di alta qualità
- Ricaricabile tramite cavo mini USB standard
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per armadi o scaffalature senza elettricità.
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 3.7 V/DC |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Colori acciaio inossidabile |
Materiale della lente di Illuminazione | Plastica |
Potenza nominale | 0.4 W |
Numero LED | 9 PZ |
Colore luce | Bianco caldo (WW) |
Temperatura colore | 3400 K |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 83 |
Lunghezza | 90 mm |
Larghezza | 70,5 mm |
Altezza | 20 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Durata utile illuminante | 30000 h |
Flusso luminoso | 31 lm |
Illuminazione min | 15 lx |
Illuminazione max | 155 lx |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.