Luce d'ingombro a LED, dritta
Luce d'ingombro a LED, dritta
FANALE-INGOM-LED-RETT-24V-DIRITTO-SX-DX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce di posizione a LED universale
- Luce di posizione
- Fanale d'ingombro laterale
- Luce di posizione posteriore
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo lampada | LED |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 25 cm |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 101 mm |
Marchio di omologazione | ECE |