Luce d'ingombro/posizione posteriore a LED Superpoint IV
Luce d'ingombro/posizione post LED, Superpoint IV
FAN-INGOMBR-B/R-60GR-SUPERPOINT-4-LED-SX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Superpoint 4 Universale
- 12 V/24 V
- Design moderno con vetro trasparente
- Braccio di montaggio in gomma flessibile
- Fanale d'ingombro laterale incluso
- Gemma (capsula luminosa) in policarbonato infrangibile
- Bracci di montaggio flessibili (intercambiabili 1:1 con Superpoint II e Superpoint III)
Caratteristiche tecniche(X)
Numero LED | 1 PZ |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 2 m |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Tensione nominale min/max | 24 / 24 V/DC |
Potenza nominale | 1 W |
Lunghezza | 176 mm |
Altezza | 105 mm |