Luce targa 12V/24V Universale
Luce targa, universale
FANALINO-LUCE-TARGA-12/24V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Senza lampadina
Caratteristiche tecniche(X)
Per targhe da 520 x 120 mm e 340 x 240 mm
Tipo lampada | Lampadina |
Colore luce | Bianco |
Esecuzione | Montaggio |
Attacco cavo | Gommino passacavo |
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Potenza nominale | 10 W |
Lunghezza | 100 mm |
Altezza | 54 mm |
Profondità | 54 mm |
Marchio di omologazione | ECE |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.