Malta FP
Malta antifuoco FP
MALTA-ANTIFUOCO-FP-10L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A tenuta contro fuoco e fumo
- Basso rilascio di sostanze pericolose
- Buona adesione a vari sottofondi: Calcestruzzo, muratura, mattoni, LECA, cartongesso, ecc.
- Espansione dell'1% durante l'indurimento
- Autoportante senza bisogno di opere di sostegno aggiuntive
- Distanze a partire da 0 mm
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240
In caso di utilizzo per pareti divisorie antincendio è necessario osservare l'ETA 21/0081 e le istruzioni di montaggio Würth.
ETA 21/0081
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillature antifuoco singole o miste di attraversamenti di cavi, fasci di cavi, canaline elettriche, tubi combustibili e incombustibili in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
Per informazioni dettagliate sull'occupazione e sulle partizioni, consultare le istruzioni di assemblaggio ETA 21/0081 e Würth.
1. Le superfici devono essere prive di grasso e polvere. Prima dell'applicazione, inumidire accuratamente la superficie e gli strati.
2. I tubi metallici soggetti alla corrosione devono essere sottoposti a pre-trattamento con un primer.
3. Se necessario, costruire una cassaforma dal pannello di lana minerale e chiudere gli spazi residui più piccoli con acrilico ACR 240.
4. Prima si aggiunge acqua pura, poi si versa la malta nel serbatoio di miscelazione. Miscelare accuratamente. Applicare circa 2 l di malta per 1 l di acqua. Durante la miscelazione, aggiungere sempre prima l’acqua e dopo la malta.
5. Inserire la malta nel foro fino alla profondità richiesta. Riempire tutti gli spazi vuoti.
Peso contenuto | 7,500 kg |
Contenitore | Secchio |
Classe di resistenza al fuoco | EI240 |
Colore | Bianco |
Rapporto di miscelazione | 2:1 |
Tempo di lavorazione max | 15 min |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 30°C |
Viscosità/consistenza | Polvere |
Resistenza alla compressione min | 2.5 N/mm² |
Base chimica | Solfato di calcio |
Resistenza alla compressione max | 4.85 N/mm² |
Odore/profumo | Inodore |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.