Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Malta da ripristino  RINNOVA R FINITURA - MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG Malta da ripristino  RINNOVA R FINITURA - MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/trNXDKSLkso

Malta da ripristino  RINNOVA R FINITURA - MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG - 1
Malta da ripristino  RINNOVA R FINITURA - MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG - 2

Malta da ripristino RINNOVA R FINITURA

Malta di ripristino RINNOVA R finitura
MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG

Cod. art. 089035023
EAN 4058794723434

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Malta pregiata per riprofilature del calcestruzzo – Classe R2.Ideale come finitura di Rinnova R Tissotropica
  • Malta cementizia pregiata, rinforzata con fibre in PP

  • Strutturale di classe R2 conforme alla normativa EN1504

  • Buona aderenza

  • Ritiro controllato

  • Resistente all’umidità permanente

  • Resistente al gelo
Indicazione

Il prodotto non è idoneo per realizzare estese rasature su superfici orizzontali calpestabili



Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 9 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Riparazione e protezione di strutture portanti in calcestruzzo non soggette a sollecitazioni statiche finitura per interventi, effettuati con Rinnova R, di sostituzione del calcestruzzo ammalorato da sostanze nocive, come quelle rilasciate dall’ossidazione dei ferri di armatura.RINNOVA R FINITURA è idoneo anche a interventi di regolarizzazione delle superfici (es. piccole cavità, nidi di ghiaia, ecc.) propedeutici alla stesura dell’Impelast o di altre membrane imper-meabilizzanti liquide

Istruzioni

Preparazione del supporto:


  • Prodotto utilizzato da solo: il sottofondo deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, il più possibile regolare, scabro e consistente. Verificare l’assenza di efflorescenze ed eventuali tracce di olio disarmante o altri prodotti distaccanti. Quando il supporto è pronto deve essere bagnato a saturazione prima dell’applicazione del prodotto

  • Prodotto utilizzato come finitura di Rinnova R Tissotropica: entro un intervallo di 24 ore, normalmente, non serve una seconda bagnatura. Oltre le 24 ore dall’applicazione di Rinnova R Tissotropica, il supporto deve essere invece nuovamente bagnato a rifiuto e irruvidito a sufficienza, secondo normativa EN 1504


Preparazione dell’impasto:


Mescolare un sacco di RINNOVA R FINITURA (25 kg) con 4,7 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per evitare l’inglobamento di aria



Idonea per applicazioni manuali o per l’impiego a macchina, mediante processo a umido, con portata minima del compressore pari a 400 l/min. Applicabile in uno o più strati. Pareggiare innanzitutto le cavità e le irregolarità del supporto, quindi stendere lo strato di malta desiderato. Ogni strato può avere uno spessore massimo di 25 mm. Eventuali giunti presenti sul supporto devono sempre essere ripresi e ricostruiti. La superficie può essere spianata e rasata entro il tempo di lavorabilità del prodotto. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco. Attendere almeno 24 ore prima di applicare una pittura idonea secondo EN 1504-02. Se si tratta di una pittura epossidica, l’umidità residua non deve superare il 4%

Base chimica

Cemento

Colore

Grigio

Densità

1900 kg/m³

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

30 °C

Resistenza temperatura max

60 °C

Classe materiali edili

A1

Senza solventi

Contenitore

Sacco

Peso contenuto

25 kg

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C e 50% di umidità relativa

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche