Malta di risanamento RINNOVA D FINITURA
Malta da restauro RINNOVA D finitura
MALTA-DEUMIDIFIC-RINNOVA-D-FINITURA-25KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivestimento per il sistema di risanamento Rinnova D
- Ffinitura per facciate e zoccolature
- Adatta anche come rivestimento per sistemi a base di calce idraulica e per utilizzi generici
- A base di calce idraulica naturale (EN 459-1) e priva di cemento
- Elevata resistenza alle intemperie
- Elevata permeabilità al vapore
- Indurimento con ridotte tensioni
Essendo il prodotto a base di calce naturale, contiene idrato di calcio, irritante: proteggere pelle e occhi. Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 6 mesi. Data di confezionamento riportata sulla confezione. I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordinabile 18 pezzi
Caratteristiche tecniche(X)
Costituisce la terza fase, successiva all’intonaco, di un sistema di risanamento della muratura umida e/o salina
Indicata per il trattamento delle murature perimetrali esterne degli edifici, vecchi e nuovi, ma anche per quelle interne di scantinati, taverne, seminterrati, ecc. soggette ad umidità di risalita
Adatto anche ad impieghi generici, ovunque possa servire una finitura bianca a base di calce idraulica naturale
Preparazione del supporto:
Il sottofondo deve essere privo di polvere e sporco. Gli intonaci di fondo a base di calce o cemento possono essere rivestiti una volta induriti. Le pareti molto assorbenti devono essere preventivamente ba-gnate con acqua
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RINNOVA D FINITURA (25 kg) con 7,5 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per circa 2 minuti. Lasciare riposare per 10 punti e quindi mescolare nuovamente
Come “rivestimento rustico”, applicare con cazzuola americana in acciaio in spessore uniforme di 0,8 mm. Conferire la struttura desiderata (circolare, orizzontale, verticale) con idoneo frattazzo (in plastica). Bisogna fare attenzione ad effettuare la finitura superficiale in tempo utile. La malta frasca va lavorata entro 2 ore. RINNOVA D FINITURA è anche utilizzabile per realizzare rivestimenti a basso spessore (fino a 0,8 mm). In questo caso il rivestimento deve essere applicato in due mani. Impiegando una spatola di acciaio, anziché una spatola di plastica, si ottiene un’applicazione più uniforme
Base chimica | Carbonato di calcio |
Colore | Grigio |
Densità | 1300 kg/m³ |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura max | 60 °C |
Contenitore | Sacco |
Peso contenuto | 25 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 6 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C e 50% di umidità |