Malta di risanamento RINNOVA D RINZAFFO
Malta deumidificante RINNOVA D rinzaffo
MALTA-DEUMIDIFIC-RINNOVA-D-RINZAFFO-25KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per murature in mattoni o in pietra
- Esente da additivi sintetici
- Ottime proprietà aggrappanti su supporti fortemente assorbenti e critici
- Migliora l’aderenza del successivo trattamento
- Crea un supporto ruvido per l’intonaco
- Compensa il potere assorbente del sottofondo
- Ideale in condizioni di umidità da risalita capillare a
- Resistente ai solfati
- Assorbe l’umidità dalla muratura favorendone l’evaporazione attraverso l’intonaco deumidificante
- Lavorabile a macchina
Assicurarsi che la temperatura esterna e quella del supporto non scendano sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 6 mesi, come da direttiva 1907/2006/EG allegato XVII, a 20°C e 65% di umidità relativa. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordinabile 18 pezzi
Caratteristiche tecniche(X)
Rinzaffo ed aggrappante in caso di supporti fortemente assorbenti e critici (es. muratura mista, muratura in pietra naturale, ecc.)
Per la preparazione dei fondi di mura-ture umide e/o con efflorescenze saline
Idonea per il trattamento delle muratu-re perimetrali esterne degli edifici ma anche per quelle interne di scantinati, taverne, seminterrati, ecc. soggette ad umidità di risalita
Preparazione del supporto:
Identificare precisamente la porzione di muratura affetta da umidità di risalita, efflorescenze saline ed eventuale presenza di muffa. Rimuovere tutti gli strati di intonaco fino a 1 metro sopra il margine della porzione di muratura ammalorata. Raschiare i giunti fino a ca. 2 cm di profondità. Smaltire immediatamente il materiale rimosso: i sali che saturano il vecchio intonaco, in caso di pioggia, potrebbero tornare nel terreno. Preparare il supporto in modo che risulti solido, consistente, il più possibile asciutto, libero dalla polvere e pulito da ogni traccia di qualsiasi materiale e composto chimico (es. disarmante)
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RINNOVA D RINZAFFO (25 kg) con 4,5 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per evitare l’inglobamento di aria
Applicare il rinzaffo ”a rete” in modo da coprire il 60% della superficie, ca. il 40% del supporto deve rimanere a vista, in ogni caso non deve mai essere coperta l’intera superficie. Applicabile anche a macchina, la malta fresca è lavorabile entro2 ore. Il tempo di asciugatura è di almeno 7 giorni (proteggere da essiccamento troppo rapido)
Base chimica | Cemento |
Colore | Grigio |
Densità | 1300 kg/m³ |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura max | 60 °C |
Senza solventi | Sì |
Peso contenuto | 25 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 6 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C e 50% di umidità relativa |