Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Manichetta per tubi Plus in EDPM resistente alle intemperie con telaio in alluminio integrato

Manichetta per tubi Plus
MANICHETTA-TUBO-PLUS-W2-(25-65)

Cod. art. 0498200102

EAN 4053479668291

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Manichetta per tubi Plus in EDPM resistente alle intemperie con telaio in alluminio integrato

Cod. art. 0498200102
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
Per guarnizioni per tubi su tetti e pareti di pannelli profilati

Ideale per installazioni successive


La manichetta per tubi può essere tagliata lungo la giunzione del cordone per poterla montare facilmente attorno al tubo



Manichetta per tubi regolabile


  • Tutti i profilati, grazie al telaio in alluminio incorporato

  • Tubi con diametri differenti

  • Tetti di varie forme


Robusta


Manichetta per tubi resistente a:


  • Ghiaccio e neve

  • Grandine

  • Vibrazioni

  • Attorcigliamenti e strozzature nel tubo

  • Esposizione a raggi UV e ozono

  • Ruggine
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per


  • Tubazioni

  • Cavi per impianti elettrici

  • Impianti fotovoltaici

  • Tubi per collettori solari

  • Antenne TV

  • Parafulmini

  • Antenne TV

  • Ancoraggi su pensiline

Materiale

EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)

Materiale intelaiatura

Alluminio

Per diametro tubo ottimale

25 - 65 mm

Diametro tubo max

70 mm

Lunghezza x larghezza

160 x 160 mm

Spessore EPDM

1,7 mm

Numero di clip (benötigt)

3 PZ

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

115 °C

Apertura

20 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta®

VITE PIASTA C/ROND.16 P.RID. 6,3X25

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di pannelli profilati a parete sottile (piastra di giunzione) in acciaio e alluminio ≤ 2 mm
x 500 pz.
Fascetta in acciaio inossidabile per manichetta per tubi

CLIP-CHIUSURA-EDST-MANICHETTA-TUBO-PLUS

Per un'efficace sigillatura della saldatura del cordone durante l'installazione successiva del manicotto del tubo.
x 5 pz.
Lubrificante speciale Per tubi con temperature elevate

LUBRIFICANTE PER TUBI A BICCHIERE
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
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM

Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi