Manico per badile in materiale sintetico composito
Manico in fibra di vetro per badile
MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNG.1400MM
Cod. art.
0715735030
EAN 4050641661425
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superleggero, rigido e resistente
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1400 mm |
Diametro (Ø) | 38 mm |
Materiale del manico lungo | Fibra di vetro |