Bussola a rete WIT- SH WIT-SH per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250
Bussola a rete WIT-SH
BUSSOLA A RETE SPIKE MINI 12X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ancoraggi singoli nella muratura (sistema con manicotto perforato WIT-SH):
- Malta chimica per iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, barra di ancoraggio WIT-AS, manicotto con filettatura femmina WIT-IG
- Necessario per l'ancoraggio in muratura in mattoni forati e calcestruzzo cellulare (solo WIT-SH 18×95)
- Durante il montaggio, le barre di ancoraggio (WIT-AS) o i manicotti con filettatura femmina (WIT-IG) devono essere mantenuti al centro nel manicotto perforato.
- Le barbette del manicotto perforato impediscono la caduta del manicotto perforato o della barra di ancoraggio (corta). Montaggio sospeso
Valutazione Tecnica Europeo ETA-13/1040: Ancoraggio singolo in mattoni solidi/forati e calcestruzzo cellulare
(Malta chimica per iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, barra di ancoraggio WIT-AS, manicotto con filettatura femmina WIT-IG)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 12 mm |
Lunghezza | 50 mm |
Materiale | Plastica |
Diametro foro nominale (d 0) | 12 mm |
Profondità foratura (h 0) | 55 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 50 mm |
Per barra di ancoraggio | WIT-AS M6/50 |
Malta a iniezione richiesta | WIT-VM 250 |
Omologazione | ETA-13/1040 |