Maniglia per cancelli e porte cantina
Maniglia per cancelli con perno filettato
MANIGLIE PER CANCELLI CON GRANO1PAIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio con grani
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza impugnatura | 108 mm |
Larghezza impugnatura | 65 mm |
Spessore maniglia | 23 mm |
Misura quadrato | 8 mm |
Per spessore porta min | 21 mm |
Per spessore porta max | 50 mm |
Materiale | Zamak |
Superficie | Laccato |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |