Maniglia per cancelli e porte cantina
Maniglia per cancelli con fissaggio a vite
MANIGLIE PER CANCELLI CON VITE 1PAIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio con vite in testa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza impugnatura | 108 mm |
Larghezza impugnatura | 50 mm |
Spessore maniglia | 13 mm |
Misura quadrato | 8 mm |
Per spessore porta min | 35 mm |
Per spessore porta max | 50 mm |
Materiale | Zamak |
Superficie | Laccato |
Colore | Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |