Martello da fabbro con manico a tre componenti
Martello da fabbro con manico a tre componenti
MARTELLO C.MANICO TRICOMP. 300G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione senza vibrazioni ed elevata stabilità del martello
Anima del manico in lega di alluminio
Robusta
Il componente in poliammide è permanentemente legato alla testa del martello.
Protezione aggiuntiva
Cuneo in acciaio
Nessuno slittamento per un lavoro comodo
Manico morbido in gomma antiscivolo termoplastica
Caratteristiche tecniche(X)
Peso martello | 300 g |
Lunghezza (L) | 287 mm |