Martello da fabbro con manico a tre componenti
Martello da fabbro con manico a tre componenti
MARTELLO-DA-FABBRO-1500G-PLASHAFT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione senza vibrazioni ed elevata stabilità del martello
Anima del manico in lega di alluminio
Robusta
Il componente in poliammide è permanentemente legato alla testa del martello.
Protezione aggiuntiva
Cuneo in acciaio
Nessuno slittamento per un lavoro comodo
Manico morbido in gomma antiscivolo termoplastica
Caratteristiche tecniche(X)
Peso martello | 1500 g |
Lunghezza (L) | 380 mm |