Martello levabolli con teste intercambiabili
MARTELLO-LEVABOLLI-C/TESTE-INTERCAMB
Cod. art. 0715745125
EAN 4099618954405
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per riparare ammaccature causate da grandine e/urti accidentali sulla carrozzeria delle auto senza dover ricorrere alla verniciatura
- La forma delle varie teste permette di martellare direttamente sulla lamiera verniciata senza rovinarla
- Completo di 4 accessori: semi sfera in acciaio AISI 303, punta in plastica derlin, sfera in plastica derlin, punzone in plastica derlin
- Teste avvitate su perni filettati
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza testa | 94 mm |
Peso martello | 140 g |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Legno |
Lunghezza impugnatura | 280 mm |