Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martello perforatore scalpellatore BMH 40-XES

Martello perforatore/scalpellatore BMH 40-XES
MARTELLO PERFORATORE BMH 40-XES

Cod. art. 07025531

EAN 4050382117182

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Martello perforatore scalpellatore BMH 40-XES

Cod. art. 07025531

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Martello perforatore e scalpellatore con frizione di sicurezza a due stadi e doppio sistema di smorzamento delle vibrazioni. Maggiore sicurezza e comfort sul lavoro

Elevato livello di sicurezza


Per impostare una coppia di serraggio più elevata, utilizzare l’accoppiamento a due fasi da 40 Nm/80 Nm



Visualizzazione dei guasti


Il LED di servizio indica i malfunzionamenti e l'imminente sostituzione delle spazzole in carbone.



Perforazione rapida e silenziosa


Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'utilizzatore. Tempi di perforazione ridotti grazie all’elevata potenza di impatto.



Non necessita di un martello scalpellatore in molte applicazioni


Funzione scalpellatore con forza d'impatto di 8 joule



Lavoro senza sforzo


Possibilità di orientare lo scalpello in 18 posizioni diverse.

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1300 W

Potenza d’uscita

615 W

Numero di giri a vuoto min/max

210-415 G/min

Numero colpi min/max

1430-2840 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-max

Forza impulsi

8 J

Diametro foro min/max su calcestruzzo

12-40 mm

Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo)

25-35 mm

Diametro punta max per fori passanti su calcestruzzo

65 mm

Capacità foratura (volume) max su calcestruzzo al minuto

175 cm³

Capacità scalpellatura in calcestruzzo max

200 kg/h

Diametro foro max punta a corona cava su muratura

100 mm

Peso dispositivo

6,95 kg

Lunghezza cavo

4 m

Martello perforatore scalpellatore BMH 40-XES compreso:
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Quantità: 1 x
Spray per manutenzione
1 x
Spray per manutenzione

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrizione:
100 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta per utensili per martelli scalpellatori e martelli perforatori BMH 40-XES

VALIGETTA VUOTA P.BMH40-XES

Quantità: 1 x