Martello tassellatore H 24-MLS
Martello elettropneumatico, H 24-MLS
MARTELLO ELETTROPNEUM.H24-MLS
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completo di mandrino intercambiabile
Facile e rapida sostituzione del supporto SDS-plus con il normale mandrino in dotazione.
Universale
La funzione di scalpellatura dell'utensile lo rende adatto anche per lavori di scalpellatura correttiva.
Lavoro senza sforzo
Ergonomico e leggero per utilizzo continuo senza fare troppa fatica.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet.
Caratteristiche tecniche(X)
Calcestruzzo, muratura, legno, metallo
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 750 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-1250 G/min |
Numero colpi min/max | 0-4500 G/min |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-plus |
Forza impulsi | 2.4 J |
Funzioni | Funzione scalpellatura |
Diametro foro min/max su calcestruzzo | 4-24 mm |
Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo) | 6-16 mm |
Diametro foro su acciaio min/max | 4-24 mm |
Diametro foro max punta a corona cava su muratura | 68 mm |
Peso dispositivo | 2,6 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 10X160MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 6X160MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 8X160 MM
ZEBRAMAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.