Martello tassellatore a batteria ABH 12 COMPACT M-CUBE
Martello tassellatore a batteria ABH 12 COMPACT
MART-TASS-BATT-(ABH 12 COMP)-CART-S-BATT
Cod. art. 5701103000
EAN 4061975218940
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il design estremamente compatto ed ergonomico garantisce un lavoro piacevole e senza sforzo
- Motore EC senza spazzole, efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata
- Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra foratura e foratura a percussione
- Robusto mandrino per martello tassellatore, per un'ampia gamma di applicazioni e il blocco sicuro di utensili SDS-Plus
- LED luminoso sul blocco batteria, per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di batterie/capacità per batteria | 0 x 0 Ah |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-900 G/min |
Forza impulsi | 1,1 J |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |
Peso con batteria ricaricabile | 1780 g |
Diametro foro min/max consigliato per calcestruzzo | 5-8 mm |
Diametro foro max su calcestruzzo | 13 mm |
Diametro foro max nell’acciaio | 10 mm |
Lunghezza | 235 mm |
Altezza | 195 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.