Facciale filtrante monouso FFP2 CM 2000 con valvola
Facciale filtrante monouso FFP2 CM 2000 c. valvola
MASCHERA FILTRAP. FFP2 D - CM2000 V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nasello flessibile
- Eccellente adattabilità al viso
- Aderenza sicura nella zona del naso
Fibra interna morbida
- Confortevole da indossare
- Il materiale idrofobo impedisce l’ingresso dell’umidità
Filtro multistrato
- Straordinarie prestazioni del filtro
- Resistenza alla respirazione estremamente bassa
Comoda valvola di espirazione
- Riduce la resistenza all’espirazione
- Facilita la fuoriuscita di umidità e calore
Nastri elastici in tessuto con EasyStop
Fasce di altissima qualità ed estremamente resistenti allo strappo, adatte a diverse grandezze; non si impigliano nei capelli
Corpo della maschera preformato
Forma ergonomica, ampio volume interno
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso contro particelle e aerosol solidi e liquidi. Ideale per la protezione contro gli agenti contaminanti a media e bassa tossicità in concentrazioni fino a dieci volte il limite di esposizione professionale.
Classe filtro | FFP2 NR D |
Esecuzione | Con valvola |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |