Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina, HSCo, multi prestazioni, forma B
MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 8
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego versatile in trapani manuali a filo e a batteria e trapani verticali e a colonna
Il gambo poligonale impedisce la a rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni universali, in centri di lavoro CNC dotati di pinze di serraggio o mandrini con compensazione
Codolo cilindrico tenuto in posizione per mezzo dell'attacco quadrato
Per un'affidabilità di processo su quasi tutti i materiali
Geometria dell'utensile di nuova concezione ottenuta con la riduzione dell'angolo di spoglia superiore insieme all'ottimizzazione della microgeometria e dell'angolo di spoglia inferiore
Prestazioni eccellenti
Rimozione eccellente dei trucioli che ne previene l'accumulo
Disponibile in esclusiva Würth
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Caratteristiche tecniche(X)
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 3xD |
Per tipo macchina | Trapano |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M8 |
Passo | 1,25 mm |
Lunghezza | 90 mm |
Diametro albero | 8 mm |
Misura quadrato | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Vaporizzato |
Forma | B |
Diametro foro maschiato | 6,8 mm |
Forma gambo | Combinazione di steli poligonali e cilindrici con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale |