Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo verde forma B
MASCHI MACCH.P/FORI PASS.VERDE M 4
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive
Caratteristiche tecniche(X)
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 3xD |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M4 |
Passo | 0,7 mm |
Lunghezza | 63 mm |
Diametro albero | 4,5 mm |
Misura quadrato | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Diametro foro maschiato | 3,3 mm |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2 (6H) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai inossidabili, solforati |