Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS
Maschio, HSS, forma D
MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M16X2,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maschio a taglio singolo per la creazione di controfiletti per inserti elicoidali W.Tec® Insert Coil.
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per fori ciechi e fori passanti
- Per la lavorazione a macchina e manuale
Materiale | HSS-G |
Forma | D |
Classe di tolleranza | 6H modif. |
Per boccola automaschiante | M16 |
Diametro filettatura | 18,6 mm |
Lunghezza filettatura | 37 mm |
Diametro foro maschiato | 16,5 mm |
Lunghezza cavo curvo | 6 mm |
Lunghezza | 112 mm |
Tipo di adattatore | Taglio quadro |
Larghezza quadro | 11,2 mm |
Diametro albero | 14 mm |