Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Maschio a taglio singolo Per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

Maschio, HSS, forma D
MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M3X0,5

Cod. art. 4625000003
EAN 4046777804324
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fori ciechi e fori passanti

Maschio a taglio singolo per la creazione di controfiletti per inserti elicoidali W.Tec® Insert Coil.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto per fori ciechi e fori passanti

  • Per la lavorazione a macchina e manuale

Materiale

HSS-G

Forma

D

Classe di tolleranza

6H modif.

Per boccola automaschiante

M3

Diametro filettatura

3,65 mm

Lunghezza filettatura

16,5 mm

Diametro foro maschiato

3,2 mm

Lunghezza cavo curvo

1,5 mm

Lunghezza

53 mm

Tipo di adattatore

Taglio quadro

Larghezza quadro

2,7 mm

Diametro albero

3,5 mm