Maschio a taglio singolo per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS
Maschio, HSS, forma D
MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M6X1,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maschio a taglio singolo per la creazione di controfiletti per inserti elicoidali W.Tec® Insert Coil.
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per fori ciechi e fori passanti
- Per la lavorazione a macchina e manuale
Materiale | HSS-G |
Forma | D |
Classe di tolleranza | 6H modif. |
Per boccola automaschiante | M6 |
Diametro filettatura | 7,3 mm |
Lunghezza filettatura | 28 mm |
Diametro foro maschiato | 6,3 mm |
Lunghezza cavo curvo | 3 mm |
Lunghezza | 72 mm |
Tipo di adattatore | Taglio quadro |
Larghezza quadro | 6 mm |
Diametro albero | 8 mm |