Mastice sanitario
Mastice sanitario
.MASTICE PER SANITARIO 1000 G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non utilizzare su substrati porosi (ad es. marmo)
- Forma un cordone con il sigillante, inserirlo nel giunto pulito e asciutto, quindi premerlo saldamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per tutti i tipi di impianti sanitari. Particolarmente idoneo per il montaggio di accessori su lavabi e vasche da bagno
Colore | Bianco |
Contenitore | Lattina |
Peso contenuto | 1000 g |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |