Mecchia in carburo metallico Per la lavorazione del legno (movimento destrorso)
Mecchia in Hartmetall
MECCHIA-TAGLIENTI-HM-D23
Cod. art.
0650123
EAN 4011231537667
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con punta di centraggio
- 2 lame di alesatura
- 2 lame di pretaglio
- Versione corta
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 23 mm |
Lunghezza (L) | 90 mm |
Lunghezza gambo | 30 mm |
Diametro albero | 10 mm |