Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR
Composto sigillante, rinforzo in fibra Impelast FR
IMPELAST-FR-IMPERMEABILIZ-GRIGIO-20KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Membrana continua impermeabile per coperture pedonabili
- assicura una perfetta impermeabilizzazione
- indicato per vari tipi di supporti: calcestruzzo, superfici piastrelle, balconi, terrazze, docce e bagni
- utilizzabile in verticale e orizzontale
- adattabile a qualsiasi geometria della superfice da rivestire
- crea manti impermeabili continui fibrorinforzati per impermeabilizzazioni più sicure
Monocomponente a base acqua
- pronto all’uso - NON diluire!
- applicazione a spatola liscia
- senza sfridi
Resistente ai ristagni d’acqua
Adatto per tetti e superfici piane anche senza pendenze
Protezione efficace e duratura
- pedonabile
- non necessita di protezioni aggiuntive
- resistente anche su superfici situate in aree industriali e in zone di mare
- resistente ai raggi UV
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
NON applicare i prodotti nei seguenti casi: Temperatura dei supporti inferiore a +5°C, supporti umidi, presenza di controspinta di umidità
Nel caso di applicazione su supporti cementizi nuovi attendere la completa stagionatura degli stessi. Gli strati di IMPELAST FR non completamente essiccati, vengono danneggiati dall’azione di pioggia, rugiada e nebbia. Umidità a basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Prima di eseguire l’intervento di impermeabilizzazione, verificare il tasso di umidità interna dei massetti e l’eventuale necessità d’inserire esalatori di vapore
Caratteristiche tecniche(X)
Impermeabilizzazione di coperture piane pedonabili, balconi, terrazze, bagni, docce, superfici piastrellate. Sottopavimenti e rivestimenti: si possono incollare le piastrelle sull’impermeabilizzazione essiccata mediante adesivi cementizi di tipo C2 o superiori. Prodotto certificato all’utilizzo sottopavimento secondo la norma EN 14891: 2012
Preparazione dei supporti:
Asportare le parti in distacco, friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide, pulite e asciutte. Supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati. Controllare la solidità e l’efficienza dei punti di deflusso dell’acqua (scarichi). Trattare o valutare anticipatamente eventuali giunti di dilatazione. Effettuare preventiva sigillatura dei giunti di controllo ed isolamento con Sigillante e Adesivo da Costruzione PU 40+. Prima di eseguire la sigillatura, inserire sul fondo del giunto il Cordone di Tamponamento con funzione di “Terza parete”. Su superfici di ampie metrature prevedere una corretta disposizione dei giunti di dilatazione. Dove necessario predisporre esalatori di vapore. I rinforzi di punti critici (giunti di dilatazione, giunti in corrispondenza di elementi sporgenti, ecc.) o dove il prodotto è particolarmente sollecitato meccanicamente, devono essere eseguiti con Impelast, versione NON fibro-rinforzata, in abbinamento a Tessuto Non-Tessuto da 130 g/m2
Supporti in calcestruzzo:
Trattare la superficie con Primer composto da Impelast diluito con acqua al 50% (2 parti di IMPELAST - 1 parte di acqua) in quantità di 300 g/m2. In caso di superfici in calcestruzzo precompresso o materiali porosi (es. tufo), utilizzare il Primer B4, per la preparazione dei supporti. In caso di supporti umidi e assorbenti utilizzare PRIMER BK10 in ragione di 150-300 g/m² a seconda dell’assorbimento del supporto. I solai costruiti con lastre predalles (cemento armato precompresso) ed i massetti alleggeriti devono essere impermeabilizzati con IMPELAST, versione NON fibro-rinforzata, armato con Tessuto Non Tessuto (vedi istruzioni sulla scheda tecnica)
Supporti piastrellati:
Su superfici ceramiche non assorbenti applicare il Primer C20, in quantità di ca. 250 g/m2. In caso di superfici assorbenti applicare il Primer B4, 8 in quantità di ca. 250 ml/m2 variabile in funzione della porosità del supporto
IMPELAST FR è pronto all’uso: non diluire e non utilizzare miscelatori meccanici, Se necessario mescolare manualmente. Dopo l’accurata preparazione dei supporti applicare il primo strato di IMPELAST FR, nella quantità di 1 kg/m2, mediante spatola liscia, aiutandosi con un pennello negli angoli. Dopo la perfetta essiccazione applicare il secondo strato, nella quantità di 1 kg/m2, avendo cura di incrociarlo rispetto al senso di applicazione del primo. Si consiglia l’applicazione degli strati in colori contrastanti
Base chimica | Resine elastomeriche in soluzione acquosa |
Densità secca | 129 kg/l |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 35 °C |
Allungamento a rottura | 51.65 % |
Temperatura di flessibilità a freddo max | -20 °C |
Quantità di applicazione in peso/superficie | 1 kg/m² |
Residuo secco | 70.5 % |
Resistenza alla tensione | 2.04 N/mm² |
Tempo di essiccazione | 24 h |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 23°C |
Dati tecnici: | |
flessibilità a freddo | fino a – 20°C |
consumo | 1 kg /m2 per strato |
numero strati | minimo 2 |
spessore del film essiccato | 1,1 mm |
fuori polvere (a +23°C) | ca. 6 ore* |
*Elevata umidità ambientale e basse temperature allungano sensibilmente i tempi di essiccazione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.