Mensola VARIFIX® 36/36
Mensola VARIFIX 36/36 acciaio zincato
MENSOLA VARIFIX 36X36-600MM
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprensiva di tappi di chiusura
- Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.
Prova di resistenza al fuoco: rapporto n. 3612/5526
Caratteristiche tecniche(X)
Mensola universale da parete per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.
Lunghezza effettiva staffa (X) | 608 mm |
Altezza piastra base (H) | 120 mm |
Larghezza piastra base (B) | 40 mm |
Spessore piastra base (t) | 8 mm |
Altezza profilo (HP) | 36 mm |
Larghezza profilo (BP) | 36 mm |
Spessore profilo (tP) | 2,5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 75 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 29,5 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 11,5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 50 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 1.72 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 1.03 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 0.52 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 0.52 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 0.34 kN |
Certificato antincendio | Sì |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR |
Peso prodotto (per pezzo) | 1460 g |
Lunghezza | 600 mm |
Sostenibilità | Salva risorse |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.