Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola da avvitare ELEMENT SYSTEM®

Reggimensola a vite per cremagliera Element System
COPPIA MENS.DA AVVITARE 180MM BIANCO

Cod. art. 0683391828

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Mensola da avvitare ELEMENT SYSTEM®

Cod. art. 0683391828

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema d'arredamento componibile

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Profondità

180 mm

Numero ganci

2 PZ

Capacità di carico per coppia

50 kg

Materiale

Acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Bianco

Peso prodotto (per pezzo)

183,800 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche