Mensola da avvitare ELEMENT SYSTEM®
Reggimensola a vite per cremagliera Element System
COPPIA MENS.DA AVVITARE 330MM BIANCO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Profondità | 330 mm |
Numero ganci | 2 PZ |
Capacità di carico per coppia | 50 kg |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Colore | Bianco |
Peso prodotto (per pezzo) | 464,550 g |