Metallo di apporto per brasatura N. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Lega per brasatura n. 2
LEGA SALD.AL RAME NR. 2 2,0MM 1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.
- Temperatura di lavorazione: 710°C
- Zona di fusione: 650-810°C
La saldatura non contiene fondente.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo x lunghezza | 2,0 x 500 mm |
Peso contenuto | 1 kg |
Temperatura di fusione min/max | 650 al 810 °C |
Composizione lega per brasatura Ag (% peso) | 2 % |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 91.8 % |
Composizione lega per brasatura P (% peso) | 6.2 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Indicazione materiale | B-Cu92PAg |
Norma EN | 1044 |
Lunghezza | 500 mm |
Diametro filo | 2 mm |
Temperatura di fusione min | 650 °C |
Temperatura di fusione max | 810 °C |
Contiene fondente | No |
Temperatura di esercizio | 710 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 1022 g |