Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Lega per brasatura rame n. 94
LEGA SALD.AL RAME NR.94 2,0MM 1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.
- Temperatura di lavorazione: 730°C
- Zona di fusione: 710-880°C
La lega non contiene fondente.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo x lunghezza | 2,0 x 500 mm |
Peso contenuto | 1 kg |
Temperatura di fusione min/max | 710 al 880 °C |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 93.8 % |
Composizione lega per brasatura P (% peso) | 6.2 % |
DIN | 8513 |
Indicazione materiale | B-Cu94P |
Norma EN | 1044 |
Lunghezza | 500 mm |
Diametro filo | 2 mm |
Temperatura di fusione min | 710 °C |
Temperatura di fusione max | 880 °C |
Contiene fondente | No |
Temperatura di esercizio | 730 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 1053 g |