Micrometro Con dimensioni di riferimento
Micrometro di precisione
MICROMETRO DI PRECISIONE 0-25 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Staffa: acciaio forgiato
Superfici di misurazione: In carburo, rettificato e lappato
Con dimensioni di riferimento e chiave di regolazione della scala
Micrometro con protezione termica
Nessuna variazione dimensionale
Con cricchetto
Per una pressione di misurazione costante
Fornito in una custodia in plastica
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-25 mm |
Valore scala | 0,01 mm |
Incrementi asta di misurazione | 0,5 mm |